ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ディスク研磨材
ヤナセ(柳瀬)の ホイールタイプ・研磨輪
GPサンダーユニロン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
粒度
1000
注文コード
75397411
品番
GPS80N15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
この商品は
粒度
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
外径(mm)
80
ねじ径(mm)
10
厚さ(mm)
25
粒度
1000
ねじピッチ
1.5
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
ねじ径
M10
外径×幅W(mm)
80×25
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります