※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電着ダイヤモンドディスク電着

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 粒度600 外径(mm)20 注文コード75397673 品番IDD-2013
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,800
この商品は粒度・外径・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る
直径(Φmm)20 外径(mm)20 粒度600 タイプΦ1電着 最高回転数(min-1[r.p.m])23000 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする