※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ユニロンディスクミニ
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
粒度
240
120
240
320
600
直径(Φmm)
75
50
75
外径(mm)
75
50
75
穴径(Φmm)
15
10
15
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
75399405
品番
ND7510
参考基準価格(税別)
¥7,750
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
外径(mm)
75
内径(Φmm)
15
粒度
240
直径(Φmm)
75
穴径(Φmm)
15
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります