※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ディスク研磨材
ヤナセ(柳瀬)の 研磨ディスク
ユニロンディスクミニ
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
75399423
品番
ND7513
参考基準価格(税別)
¥7,750
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
外径(mm)
75
内径(Φmm)
15
粒度
600
直径(Φmm)
75
穴径(Φmm)
15
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります