※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 切断
ヤナセ(柳瀬)の 切断砥石
ヤナセ(柳瀬)の 金属用
レジノイドダイヤ極薄切断砥石
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75400464
品番
RCD-D5
参考基準価格(税別)
¥125,020
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
230
厚さ(mm)
0.8
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
4100
粒度
140
穴径(Φmm)
25.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります