ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の マジックディスク・サンディングペーパー
ヤナセ(柳瀬)の ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
ラッピングフィルムディスク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
外径(mm)
10
注文コード
75400586
品番
RP-1050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
外径・内容量
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
直径(Φmm)
10
粒度
320
仕様
両面テープ式
種別
粘着式
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
23000
外径(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります