ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の マジックディスク・サンディングペーパー
ヤナセ(柳瀬)の ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
ラッピングフィルムディスク
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
75400604
品番
RP-1025
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
直径(Φmm)
10
粒度
600
仕様
両面テープ式
種別
粘着式
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
23000
外径(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります