インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ
ケーブル長(m)1.2
質量(g)160(ケーブル含まず)
装着方式オーバーヘッドタイプ
保証期間1年
対応機種直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン、タブレット、パソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH Lite(TM) ※すべてのスマートフォン・タブレット・パソコンでの動作を保証するものではありません。
色(本体)ブラック×グレー
外形寸法(mm)幅156×奥行74×高さ192(ケーブル含まず)
仕様●ヘッドフォン・スピーカー方式:ダイナミック型(ステレオ)●ヘッドフォン・ドライバーユニット:40mm●ヘッドフォン・最大許容入力:20mW●ヘッドフォン・インピーダンス:32Ω●ヘッドフォン・周波数帯域:20〜20,000Hz●出力音圧:85dB●ヘッドフォン・ボリューム調整:無●マイク・マイク方式:エレクトレットコンデンサー方式●マイクアーム長さ:99mm(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)●マイク・ミュート機能:無●マイク・指向性:無指向性●マイク・入力感度:-42dB ±3dB●マイク・インピーダンス:2.2kΩ●マイク・周波数帯域:100Hz〜10,000Hz
アズワン品番65-2328-17