エレコム
エレコムの AV家電
エレコムの オーディオ
エレコムの ヘッドホン/イヤホン/マイク
AirPods 第3世代 ケース ヴィーガンレザー カラビナ付 ワイヤレス充電対応
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75402189
品番
AVA-AP3PLC2BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,180
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤレス充電にも対応!外側に高級感のあるヴィーガンレザーを貼り付け、内側にエアークッションを採用し衝撃に強い構造のAirPods (第3世代)用ソフトレザーケース。
色
ブラック
セット内容
ケース本体×1、カラビナ×1、両面テープ
仕様
●対応機種:AirPods 第3世代(2021年発売モデル/ワイヤレス充電対応タイプ)●材質:ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、合成皮革、カラビナ:アルミ合金