A4ノートパソコン VersaPro VKシリーズ 無期限保証 R∞PC 【Office搭載】

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75403318 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

R∞PC (アールピーシー) とは
国内NO.1のリユースパソコン生産実績をもつリングロー株式会社が発売する、無期限保証のついた中古パソコン、それが「R∞PC(アールピーシー)」です。中古パソコンはこれまで「保証なし」「サポートなし」が当たり前でしたが、R∞PCは、無期限の保証とサポートが付属した革新的な商品です。飲み物をこぼしてしまった等、いかなる事故での故障にも対応します。無くしてはいけない煩わしい保証書や、無償修理の制限は設けておりません。

使用CPUCi5(6世代) メモリー8GB SSD240GB*新品 搭載ドライブMULTI 液晶サイズ15.6 無線LANあり、もしくは子機付属 カメラ仕様不問 キーボードテンキー不問 OS10Pro(MAR) 付属品AC、WPS2
注意
※無期限保証の詳しい説明は『リングロ― R∞PC公式サイト』をご参照ください。
※中古品の為、パソコン本体の外装等に、傷やスレ、一定の使用感があります。あらかじめご了承ください。
※メーカーの純正箱、ユーザー登録カード、メーカーの保証書、付属品ディスク、各種消耗品などは、原則として付属しておりません。
※本商品の付属品はACもしくは電源ケーブルのみです。キーボードやマウス、液晶への接続ケーブル等はございませんのであらかじめご了承ください。
※画像はイメージになりますので、実際の商品と異なる可能性がございます。(※型番、カラーなどのご指定は頂けません。予めご了承くださいませ。)
※SSDはパーツの入荷状況により240GBを256GBや480GBを512GBでご提供させていただく可能性がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75403318
2022-06-20
用途:
顧客管理に使用します。
株式会社アンバーハウス 様 (不動産業)

早々のご対応ありがとうございました。写真ではテンキーがあったのに、テンキーが付いてないので少しがっかりしました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする