ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ディスク研磨材
ヤナセ(柳瀬)の 研磨ディスク
ユニTOPディスク ミニ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
粒度
320
外径(Φmm)
75
注文コード
75404743
品番
TOP75A11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,500
この商品は
粒度・外径
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
75
粒度
320
砥材
アルミナ
穴径(Φmm)
15
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
17000
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります