GENTOS
GENTOSの 自転車用ライト
GENTOSの ヘッドライト・フロント用ライト
AX-013SR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75405244
品番
74403
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,480
「上面カット配光」上面カットレンズの採用で、光は遠くへ飛ぶのに対向車・歩行者が眩しくない。
「オートディマーモード」周囲の明るさを感知して、自動で明るさを調節する。
電源
USB充電
明るさ(Lm)
ECOモード:約10(約468cd)、Midモード:約100(約4900cd)、Highモード:約250(約9850cd)
点灯時間(時間)
ECOモード:約30、Midモード:約5、Highモード:約2、点滅:約80
適合ハンドル径(Φmm)
19〜33
色
ブラック
用途
自転車用前照灯
注意
※完全防水ではございません。