保冷剤 スノーパック

(6件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(60個) 注文コード 75405696 品番 R-30
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,998円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

フィルムは厚手を使用。非常に使い勝手の良い蓄冷剤です。
CMC(カルボキシメチルセルロース)は、食品添加物としても使用できる安全な成分です。
高吸水性ポリマーは、ポリアクリル酸ナトリウムです。

材質高吸水性ポリマー 質量(g)300 保冷時間(時間)8.4 フィルム厚さ(μm)85 寸法(縦×横)(mm)110×200 用途生鮮食品・加工食品などの鮮度保持、品質保持に。(コスト重視の方におススメです。) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※食品ではありませんので、食べないで下さい。尖った物・鋭利な物にご注意ください。破れの原因になります。内容物が流出した場合、水で洗い流してください。処理にあたっては地域の処理方法に従ってください。
※保冷時間の目安は家庭用冷蔵庫でバラで12時間冷凍し、周囲温度26℃の環境でケーキ箱に入れ、5℃に上昇するまでの時間。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:335

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09494807
2022-08-09
用途:
アイスクリームボックスの中に入れる。
製造業

サイズが小さくて使えやすい。早く届いてよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
75405741
2020-06-07
用途:
飲み物を、置配するのに使用。
株式会社アレフ 様 (製造業)

保冷バッグと組み合わせて使用したら、気温約25℃で3時間の保冷効果がありました。

対象商品:
09494807
2020-08-20
用途:
ヘルパーさんの熱中症予防
日本ケア株式会社 様 (医療・福祉・介護関連業)

訪問介護のヘルパーが保冷剤を5〜6個をタオルで包んで出発します。1時間くらいしか持たないけれど、熱い室内で作業をするので熱中症対策です。

対象商品:
75405732
2020-10-23
用途:
チーズの保冷剤として、お買い上げのお客様に無料でお付けしています。
河口湖チーズ工房 様 (製造業)

もう少し小さいサイズが欲しいです。
もう少し、お安いと助かります。

対象商品:
75405696
2019-08-01
用途:
冷蔵輸送用
製造業

大きさが色々あって使いがってが良い他には特になし。

対象商品:
09494834
2013-06-17
用途:
商品を冷やすため

結露が出るため拭かなければならない。

2008-05-29
用途:
保冷

もう少し、少量で買えるとうれしいのですが・・・
安いので、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする