KC-04 オイル式蓄光コンパス Kenko(ケンコートキナー) 75407414 KC-04 オイル式蓄光コンパス Kenko(ケンコートキナー) 75407414 KC-04 オイル式蓄光コンパス Kenko(ケンコートキナー) 75407414

オイル式蓄光コンパス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75407414 品番KC-04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

オイル入りでスムーズに北の方角を指し示すコンパスです。
レチクルが入っているため、正確に角度測定ができます。
レンズをのぞくと、360度刻みの度数目盛を拡大して読み取ることができます。
水準器付で三脚に固定し、正確に測定することが可能です。

寸法(mm)63×85×30 質量(g)200 使用温度(℃)-20〜50 精度±1度 表示文字数360度数メモリ 材質(本体)アルミダイカスト、(レンズ)アクリル樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする