光
光の エントランス
光の 室名札・サイン
光の サイン
サインプレート 管理責任者
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
注文コード
75407818
品番
UP260-16
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
担当者をわかりやすくする為に。
トラスコ品番
347-1314
材質
アクリル
厚さ(mm)
2
色
白
取付
粘着テープ
縦(mm)
60
横(mm)
200
表示内容
管理責任者
RoHS指令(10物質対応)
対応