光
光の エントランス
光の 室名札・サイン
光の サイン
サインプレート 矢印 UP366
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
注文コード
75407845
品番
UP366-1
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
部屋名や用途の標示に適しています。
用途
部屋名や用途の標示に。
トラスコ品番
226-0134
材質
アクリル
厚さ(mm)
2
色
白
取付
粘着シール
縦(mm)
60
横(mm)
60
表示内容
上下左右方向指示(黒文字)
RoHS指令(10物質対応)
対応