FORCE
FORCEの 携帯電話関連
スマホバッグ TOUCH 防水
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75409207
品番
80240
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
ハンドル取付のウォータープルーフスマホバッグ。
色
ブラック
寸法(cm)
約17×約9×約3
質量(g)
166
取付け方法
ハンドル取付けタイプ
適合サイズ
(スマホ画面)5.5インチ
用途
スマホ画面5.5インチに対応のハンドルに取り付けるバッグ。ウォータープルーフ。