FORCE
FORCEの 携帯電話関連
スマホポーチ DIVE 防水
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75409234
品番
80243
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ウォータープルーフのスマホポーチ。
色
ブラック
長さL×幅W(cm)
約17×約8
質量(g)
99
適合サイズ
(スマホ画面)5.5インチ
用途
ハンドルに取り付けられるスマホポーチ。