フレームバッグ ADVENTURE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75409295 品番80261
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

トップチューブ下を有効活用!

ブラック 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約43×約6.5×約13.5 容量(L)2.5 質量(g)210 取付け方法ベルクロ3点固定 用途トップチューブ下フレーム取付ける小物入れバッグ。ウォータープルーフ。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ・ボックス・収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする