FORCE
FORCEの サドル関連
FORCEの サドル
FORCEの スポーツ車用
穴空きスポーツサドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75409548
品番
80375
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
スポーティーな穴あきサドル。
色
グロッシーブラック
幅(mm)
約140
長さ(mm)
約272
質量(g)
292
用途
光沢のあるブラックのロゴやグラフィックのスポーティー穴あきサドル。