11966 スカイウエハンドル クローム 128 大 フジテック・ジャパン 75411449

代表画像

11966 スカイウエハンドル クローム 128 大 フジテック・ジャパン 75411449
11966 スカイウエハンドル クローム 128 大 フジテック・ジャパン 75411449

スカイウエハンドル クローム 128 大

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75411449
品番
11966
参考基準価格(税別)¥969販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
¥729

シンプルな見た目のオーソドックスなハンドルです。

トラスコ品番
711-1879
幅(mm)
16.1
高さ(mm)
22
奥行(mm)
172.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする