曜日別特売
11969 スカイウエハンドル サテンニッケル 96 中 フジテック・ジャパン 75411476

代表画像

11969 スカイウエハンドル サテンニッケル 96 中 フジテック・ジャパン 75411476
11969 スカイウエハンドル サテンニッケル 96 中 フジテック・ジャパン 75411476

スカイウエハンドル サテンニッケル 96 中

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75411476
品番
11969
参考基準価格(税別)¥710販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

シンプルな見た目のオーソドックスなハンドルです。

トラスコ品番
711-3353
幅(mm)
14.9
高さ(mm)
22
奥行(mm)
137.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする