脚の甲側や後ろ側のアキレス腱部分にに薄板ステンレス(sus304)を17パーツ組み込み、床にガンを向けているときに足を防護します。
また、水蒸気で何も見えない屋内作業時に、反射板を取り付けていることで、足元を目立たせます。
超高圧の水流が当たっても脚を保護する安全脚カバーです。
ステンレスが組み込まれているのにしなやかに曲がるので作業者の疲労を与えません。
業務レベルの超高圧水流(2000bar)にも対応しています。
うろこ状に配置されたステンレスパーツは脚を曲げても重なりあった下部のステンレスが隙間を作らない仕組みです。
これらは弊社の特許技術で構成されています。
外皮のポリエステル繊維にアラミドニットを熱溶着しているので、コンクリートの破片が当たっても切り裂けることがありません。
片脚重量わずか500gです。
高圧ウォータージェット作業以外にも、機動隊、警察防護用にも対応していきます。