画像準備中

ステンレス内蔵防護具 サスケグローブ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード75412341 品番SUS-K GLOVE
参考基準価格(税別)¥84,150 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

世界初。手の甲側にステンレス(sus304)を30パーツ組み込み、超高圧水流から手を防護。
超高圧の水流が当たっても手を保護する世界初の安全手袋です。
ステンレスが組み込まれているのにしなやかに曲がるので作業者の疲労を与えません。
業務レベルの超高圧水流(2000bar)にも対応しています。
うろこ状に配置されたステンレスパーツは手を曲げても重なりあった下部のステンレスが隙間を作らない仕組みです。
これらは弊社の特許技術で構成されています。
外皮の合成繊維にアラミドニットを熱癒着しているので、コンクリートの破片が当たっても切り裂けることがありません。
片手重量わずか250gで非常に軽量です。
ステンレス素材以外にカーボンを内蔵することでより軽量化を図れます。
高圧ウォータージェット作業以外にも、機動隊、警察防護用にも対応していきます。

用途
コンクリートはつり現場
プラント洗浄現場
グラインダーなどの回転刃を使用する現場
食肉の解体現場

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする