石英ガラス板

(1件のレビュー)
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 75412524 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月15日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

熱に強く(耐熱約900〜1000℃)、透明度が高く、耐薬品性があり薬品に侵されにくいガラスです。

厚さ(mm)1 寸法(mm)10×10 材質石英ガラス 透明 耐熱温度(℃)約1000 用途研究、実験用
注意
※割れ欠けが生じやすいので取扱いにご注意ください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75412524 - 68382798 - 石英ガラス板 ケニス 石英ガラス板 ケニス 1個(10枚) 9,998 税込10,998 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-08
用途:
薄膜の光学測定用基板として
教育・研究機関

板上に薄膜を作製して、測定するのに利用にしています。特に問題なく使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする