モノタロウの ガラス・樹脂・金属容器
モノタロウの 石英製品
石英ガラス板
(1件のレビュー)
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
75412533
品番
-
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
熱に強く(耐熱約900〜1000℃)、透明度が高く、耐薬品性があり薬品に侵されにくいガラスです。
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
20×20
材質
石英ガラス
色
透明
耐熱温度(℃)
約1000
用途
研究、実験用
注意
※割れ欠けが生じやすいので取扱いにご注意ください。
商品説明動画
【テニトル】さくっと商品チェック!
参考になった