画像準備中

つっぱり式パーテーション カーテンタイプ 間仕切り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75413357 品番7192-1055
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

【素材】フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ カーテン:ポリエステル65%・綿35%

用途【注意】※幅132〜230・259〜360(延長用パイプ使用時)×奥行22×高さ217〜260cm (延長用パイプ使用時はパイプの接合に距離が必要なため、幅230〜259cmの間の距離の設定ができません。) ※延長用パイプ付き カーテンは洗濯できます。※光を完全には遮断しませんので、うっすらと物の輪郭が視認できます。※ご注文時の注意事項:・個人宅(戸建て住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。・商品のお渡しは、原則1F軒先渡しとなります。・お客様不在時に商品を業者が持ち帰った場合や、お客様のご都合によるキャンセルはお受けできませんので、サイズや重量などご注文前によくご確認ください。・土日祝の配達・発送の時間指定はできませんのでご了承ください。
注意
※必要な時にさっと間仕切り。幅も高さも調節自在なパーテーション!カーテンは中央と両側のどちらからでも開け閉めできます。壁や天井を傷つけることなく工事不要で簡単に設置でき、賃貸物件でも安心してお使いいただける突っ張りパーテーション。デスク周りの目隠しや更衣室の間仕切り、バックヤードの収納スペース確保におすすめです。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥583 / 税込 ¥641

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする