画像準備中

食品展示用蛍光ランプ サンラインルクス(4波長形)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(25本) 注文コード75417876 品番FL20S・BF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,500
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

3波長形蛍光ランプの特徴に深赤部(660nm)の発行を加えた4波長形で色温度を5700Kとしたランプです。

種別20W形 電球の種類蛍光ランプ 口金G13 定格消費電力(W)20 全光束(Lm)1000 管長(mm)580 定格平均寿命(時間)8500 用途生花店・観葉植物の照明。 管径(Φmm)32.5 光源(発光波長)4波長

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥8,500 / 税込 ¥9,350
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊直管蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする