FDL13EX-D コンパクト形蛍光ランプ パラライト2 日立 75418971

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンパクト形蛍光ランプ パラライト2

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード75418971 品番FDL13EX-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,000
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトな3波長形蛍光ランプです。
電球に比べて消費電力・発熱量が約1/3〜1/4、寿命は約6倍と経済的です。

適合
点灯管:FG-1E、FG-1P
電子点灯管:FE1E
種類コンパクト形蛍光ランプ(パラライト2) 定格ランプ電力(W)13 ハイルミックD色 種別13WFDL形 管長(mm)116 管径(Φmm)16.5 口金GX10q-2 定格寿命(時間)6000 ランプ電流(A)0.3 定格平均寿命(時間)6000 形状ダブル 定格消費電力(W)13 全光束(Lm)750 光色昼光色 電球の種類コンパクト形蛍光ランプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05699443
2015-07-23
用途:
事務所玄関ロビー及び便所用照明
株式会社陣内工業所 様 (建設業・工事業)

最近、事務所内の各所のダウンライトを蛍光色から昼白色にしてますが、白っぽくて明るいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンパクト形蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする