FDL18EX-WW DK10 コンパクト形蛍光ランプ パラライト2 日立 75419251

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンパクト形蛍光ランプ パラライト2

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード75419251 品番FDL18EX-WW DK10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,000
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトな3波長形蛍光ランプです。
電球に比べて消費電力・発熱量が約1/3〜1/4、寿命は約6倍と経済的です。

定格ランプ電力(W)18 ハイルミック温白色 種別18WFDL形 管長(mm)127 管径(Φmm)16.5 口金GY10q-3 定格寿命(時間)6000 定格平均寿命(時間)6000 形状ダブル 定格消費電力(W)18 全光束(Lm)1070 光色温白色 電球の種類コンパクト形蛍光ランプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05699443
2015-07-23
用途:
事務所玄関ロビー及び便所用照明
株式会社陣内工業所 様 (建設業・工事業)

最近、事務所内の各所のダウンライトを蛍光色から昼白色にしてますが、白っぽくて明るいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンパクト形蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする