曜日別特売
NH602 粘着テープ付き巾木 東リ 75421606

粘着テープ付き巾木

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブラック
内容量1ケース(20枚)注文コード75421606品番NH602
参考基準価格(税別)¥5,160販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

今迄の巾木は接着工法。接着剤別途購入&塗布。テープ付きで極めて簡単施工!
抗菌・防汚加工でトイレやキッチンの水回りに最適。
木巾木と比べ厚みが薄いので、巾木の上に溜まりがちなホコリが溜まりにくい。
掃除機のコードのひっかけでクロスが傷付くのを防ぎます。
壁紙と一緒に張り替えることで、部屋全体をイメージチェンジ。

ブラック寸法(mm)60×909仕様裏面:粘着テープ付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする