スミトモローラー戸車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 75421816 品番 72597
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

建具などに使用する鋳物車タイプの戸車。台紙付きパッケージタイプ。

タイプ平型 材質車:鉄鋳物/枠:鉄 呼称(mm)30 耐荷重(kg)25/2ヶ 穴ピッチ(mm)58 アズワン品番64-9707-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする