ケイ・ジー・ワイ工業
ケイ・ジー・ワイ工業の エントランス
ケイ・ジー・ワイ工業の ポスト
ケイ・ジー・ワイ工業の 宅配BOX・宅配ポスト
宅配ボックス リシム ユニットE(3段各別キータイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75422805
品番
THB-3DanE BR
参考基準価格(税別)
¥71,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
3枚の扉は左右付け替え可能。側面はフラット設計ですので、並べてご使用いただけます!
アパートに宅配ボックスを検討中の大家さんにもおススメです!
投函タイプ
前入れ前出し
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×290×1225
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
上中下段受取:350×250×350
質量(kg)
最大受取:各20まで
材質/仕上
亜鉛めっき鋼板(スチール)/焼付塗装
本体質量(kg)
21
付属品
キー各2本(3段別キー)、印鑑ケース3個、コンクリート用プラグ4個、アンカー(M6X50)4本、シール3枚(扉の裏面に貼付用)、コーナークッション4個
色
ブラウン
注意
※3段とも別キーとなります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません