- 用途
- COVELL(コベル)空調冷風服用バッテリー、ファンセットです。予備用、買い替えに。
- セット内容
- バッテリー×1個、ファン×2個、ファン接続ケーブル×1本、取扱説明書・保証書×1式
- 寸法(mm)
- バッテリー本体 :131×83×31、ファン本体:36×90×9
- 質量(g)
- バッテリー:約472、ファン:約125
- 使用温度範囲(℃)
- 0~45
- 入力電圧(V)
- バッテリー:100~240(50/60Hz)、1.2A(MAX)20、1.5A
- 連続使用時間(時間)
- (駆動電圧)12V/15、17V/7.5、24V/0.5+17V/6、30V/0.16+17V/6、8~36V/1.8~30
- バッテリー電圧(V)
- DC12/17/24/30(4つのデフォルトボルテージ)、8~36(1Vずつ調整可能)
- 保証期間
- メーカー:お買い上げより1年間 ※お客様責任による破損や故障は対象外となります
- 防塵防水性能
- IP45
- 充電時間(時間)
- バッテリー:約2.8
- バッテリー容量(mAh)
- 5000(14.6V)/20000(3.65V)
- 最大風量(L/sec)
- バッテリー(36V):120
- バッテリー容量(Wh)
- 73