曜日別特売
CB-2636AC 36Vバッテリー単体 コンセント内蔵仕様 COVELL(コベル) 75430787

CB-2636AC 36Vバッテリー単体 コンセント内蔵仕様 COVELL(コベル) 75430787
CB-2636AC 36Vバッテリー単体 コンセント内蔵仕様 COVELL(コベル) 75430787
CB-2636AC 36Vバッテリー単体 コンセント内蔵仕様 COVELL(コベル) 75430787
CB-2636AC 36Vバッテリー単体 コンセント内蔵仕様 COVELL(コベル) 75430787
CB-2636AC 36Vバッテリー単体 コンセント内蔵仕様 COVELL(コベル) 75430787
CB-2636AC 36Vバッテリー単体 コンセント内蔵仕様 COVELL(コベル) 75430787

36Vバッテリー単体 コンセント内蔵仕様

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
75430787
品番
CB-2636AC
参考基準価格(税別)¥22,200販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

COVELL(コベル)空調冷風服用バッテリー単体です。予備用、買い替えに。
【バッテリーについて】
充電アダプター不要。そのままバッテリー充電できるコンセント内蔵タイプ!
20000mahの大容量。1v調整はそのままに5%のサイズダウンを実現。バッテリーのサイズは小さく、120L/sと業界最大級の風量に。
29段階の出力調整(12V/17V/24V/30V、8V-36V)。テスラ社の電気自動車で採用されているものと同型の21700バッテリーを使用し、耐久性の向上を可能に。約2.8時間の急速充電に対応しわずかな時間でチャージできます。
取外し可能なクリップ付きでベルトにかけることもできバッテリーの重さも気になりません。バッテリーを覆うケースは難燃素材(UL94)を使用しております。PSE認証済み。

用途
COVELL(コベル)空調冷風服用バッテリー単体です。予備用、買い替えに。
セット内容
バッテリー×1個、取扱説明書・保証書×1式
寸法(mm)
バッテリー本体 :131×82×31
質量(g)
バッテリー:420
バッテリー
73Wh 5000mah/14.6v〈20000mah/3.65V〉
保証期間
メーカー:お買い上げより1年間 ※お客様責任による破損や故障は対象外となります
充電時間(時間)
バッテリー:約2.8
最大風量(L/sec)
バッテリー(36V):120
取扱説明書:(10.18MB)
注意
※初回18V以上の設定でご使用されると切り変え忘れを防ぎ長時間ご使用いただく為、18-24V使用時は30分稼働後、25-36Vに使用時は10分稼働後に17Vに降格します。再度設定の場合は降格されません。
※ご使用前に必ず説明書をお読みください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1につき1,200/税込1,320
離島数量1につき1,200/税込1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする