KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の はすば歯車
歯研はすば歯車 KHG-E
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
35
歯幅(mm)
25
注文コード
75432289
品番
KHG3-35LE25
参考基準価格(税別)
¥39,790
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
歯数・歯幅
など
471
種類から選べます
他の種類を見る
歯数
35
歯幅(mm)
25
材質(本体)
SCM440
ボス径(Φmm)
80
表面処理
歯部以外黒染
ねじれ角
21°30′
歯先円直径(mm)
111
熱処理
調質・歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
精度等級
JIS N6級(JIS B 1702-1:1998)相当品
基準円直径(Φmm)
105
歯面硬度
50〜60HRC
軸穴径(Φmm)
25
正面圧力角(°)
20
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
407
許容トルク・歯面強さ(N・m)
498