4901080321718 服の上からサラテクト アース製薬 75432327

4901080321718 服の上からサラテクト アース製薬 75432327
4901080321718 服の上からサラテクト アース製薬 75432327
4901080321718 服の上からサラテクト アース製薬 75432327
4901080321718 服の上からサラテクト アース製薬 75432327
4901080321718 服の上からサラテクト アース製薬 75432327
4901080321718 服の上からサラテクト アース製薬 75432327
4901080321718 服の上からサラテクト アース製薬 75432327
4901080321718 服の上からサラテクト アース製薬 75432327

服の上からサラテクト

(12件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本(400mL)
内容量1本(400mL)注文コード75432327品番4901080321718
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

●虫よけ成分と紫外線吸収剤をW配合
●虫よけ効果は24時間長持ち※使用環境により異なります。効果を感じられなくなったらスプレーしなおしてください。
●紫外線を90%以上カット※UV遮蔽率84%の綿に1秒/100平方センチメートル処理した場合、UV遮蔽率92%
●スプレーしても、衣類は白くなりません。
●服の上からまるごと簡単
●キャンプに・ガーデニングに
・Act For ECO・植物由来原料使用
【対象害虫】ユスリカ、アリ、チョウバエ、イガ、コイガ、ヨコバイ
●虫よけ成分と紫外線吸収剤をW配合
●虫よけ効果は24時間長持ち※使用環境により異なります。効果を感じられなくなったらスプレーしなおしてください。
●紫外線を90%以上カット※UV遮蔽率84%の綿に1秒/100平方センチメートル処理した場合、UV遮蔽率92%
●スプレーしても、衣類は白くなりません。
●服の上からまるごと簡単
●キャンプに・ガーデニングに
【対象害虫】ユスリカ、アリ、チョウバエ、イガ、コイガ、ヨコバイ

使用方法
●衣服に適量を直接スプレーする。
・服の上から
・前の日から洋服に
・足もと、靴下の上
・ズボンの上から
※変色のおそれがあるので、皮革製品、和装品、ストッキング等のポリウレタン配合衣類には使用しない。また、ウール、スパンコール、腕時計等のプラスチック製品にはかからないようにする。
用途
蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルの忌避
成分
【有効成分】1缶(400mL)中ディート8.0g(原液換算10%)【その他の成分】メトキシケイヒ酸エチルヘキシル、BG、無水エタノール、LPG
対象害虫
ユスリカ、アリ、チョウバエ、イガ、コイガ、ヨコバイ
有効期間
虫よけ効果は24時間長持ち※使用環境により異なります。効果を感じられなくなったらスプレーしなおしてください。
注意
【相談すること】
※目に入ったり、飲んだり、なめたりすることがないようにし、塗布した手で目をこすらない。万一目に入った場合には、すぐに大量の水又はぬるま湯でよく洗い流す。
※具合が悪くなる等の症状が現れた場合には、直ちに、本品にエタノールとディートが含まれていることを医師に告げて診療を受ける。
【その他の注意】
※使用前に必ず製品表示を読み、十分理解した上で使用する。
※人体に使用しない。
※定められた用途以外には使用しない。
※スプレー直後は、火気を近づけない。
※1分以上連続噴射しない。
※換気する。
※アレルギー症状やかぶれなどを起こしやすい体質の人は、薬剤に触れたり、吸い込んだりしないようにする。
※使用中は喫煙、飲食等はしない。
【保管及び取扱い上の注意】
※直射日光(車の中等)や火気を避け、子供や第三者の監督が必要な方の手の届かない涼しい所に保管する。
※缶のさびを防ぐため、水回りや湿気の多い場所に置かない。
【火気と高温に注意】高圧ガス:LPガス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00120715
2026-09-18
用途: 虫よけ
製造業

山や池などへの釣行時に、ダニ除け、虫よけのために使用しています
露出部分には使っていましたが、他の方のレビューにはヒルにも効くと書かれていたので今後は首回り、足回りなどにも使用してみます。

対象商品 : 00120715
2025-12-12
用途: 生活施設清掃点検作業

鹿や猪などが出る地域なのでヒルの生息が多く、外作業の時には足元にヒル除け剤を散布していますが、本品は布の服に散布できるのでヒルも他の虫も除けているようで、散布していなかった頃より虫刺されや虫が寄ってくることの違和感が無く心持ち安心して作業できています。

1人が参考にしています
対象商品 : 00120715
2024-07-22
用途: 工事現場

とても良いようです。服の上から使えるタイプなので選んでいます。

対象商品 : 00120715
2024-07-22
用途: 農作業

定番商品ですね。普通に使えます。顔の廻りは、ネットをかぶってます。

対象商品 : 00120715
2023-07-14
用途: 除草作業に
建設業・工事業

日陰等にやぶ蚊が多いので、適宜使用してます。何とか刺されずにやってます。

対象商品 : 00120715
2021-10-03
用途: 虫よけ
金融・保険業

田舎の外出には必須アイテムです。
使い勝手良いです。

対象商品 : 00120715
2020-06-11
用途: 釣行時

釣行時に藪などに入るので、これからの季節に必要と思い購入。服の上からで効果が出る様なので、肌に直接虫よけを塗る事に抵抗がある人にお勧め。未だ一回しか使用していませんが、効果は有った様で虫刺され無しでした。

1人が参考にしています
対象商品 : 00120715
2018-08-30
用途: 野外作業
建設業・工事業

服の上からふっても白くならないのが良いです。
独特の匂いは防虫出来るなら我慢できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする