曜日別特売
KHG3-24RE28 歯研はすば歯車 KHG-E KHK(小原歯車工業) 75435764

歯研はすば歯車 KHG-E

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個歯数24注文コード75435764品番KHG3-24RE28
参考基準価格(税別)¥33,760販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
歯数24歯幅(mm)25材質(本体)SCM440ボス径(Φmm)58表面処理歯部以外黒染ねじれ角21°30′歯先円直径(mm)78熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS N6級(JIS B 1702-1:1998)相当品基準円直径(Φmm)72歯面硬度50~60HRC軸穴径(Φmm)28正面圧力角(°)20許容トルク・曲げ強さ(N・m)258許容トルク・歯面強さ(N・m)224
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする