KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
歯研平歯車 SSG -E
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全1052種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75436288
品番
SSG3-20E20
参考基準価格(税別)
¥28,200
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
歯数
20
質量(kg)
0.21
歯幅(mm)
30
材質(本体)
S45C
ボス径(Φmm)
50
表面処理
歯部・追加工部以外黒染
圧力角(°)
20
歯先円直径(mm)
66
熱処理
高周波焼入れ(歯面)
歯形
並歯
精度等級
JIS N7級(JIS B 1702-1:1998)相当品
基準円直径(Φmm)
60
歯面硬度
50〜60HRC
軸穴径(Φmm)
20
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
129
許容トルク・歯面強さ(N・m)
57.8