KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
歯研平歯車 SSG -E
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全1052種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75436419
品番
SSG2-27E19
参考基準価格(税別)
¥25,740
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
歯数
27
質量(kg)
0.2
歯幅(mm)
20
材質(本体)
S45C
ボス径(Φmm)
44
表面処理
歯部・追加工部以外黒染
圧力角(°)
20
歯先円直径(mm)
58
熱処理
高周波焼入れ(歯面)
歯形
並歯
精度等級
JIS N7級(JIS B 1702-1:1998)相当品
基準円直径(Φmm)
54
歯面硬度
50〜60HRC
軸穴径(Φmm)
19
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
58.6
許容トルク・歯面強さ(N・m)
31.7