歯研平歯車 SSG -E

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数29 軸穴径(Φmm)35 注文コード75441084 品番SSG2.5-29E35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,950
この商品は歯数・軸穴径など1052種類から選べます 他の種類を見る
歯数29 質量(kg)0.47 歯幅(mm)25 材質(本体)S45C ボス径(Φmm)60 表面処理歯部・追加工部以外黒染 圧力角(°)20 歯先円直径(mm)77.5 熱処理高周波焼入れ(歯面) 歯形並歯 精度等級JIS N7級(JIS B 1702-1:1998)相当品 基準円直径(Φmm)72.5 歯面硬度50〜60HRC 軸穴径(Φmm)35 許容トルク・曲げ強さ(N・m)126 許容トルク・歯面強さ(N・m)73.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする