歯研はすば歯車 ZSTP-E

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数18 軸穴径(Φmm)15 歯幅(mm)25 注文コード75446779 品番ZSTP2-18LE15
参考基準価格(税別)¥29,790 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は歯数・軸穴径・歯幅など107種類から選べます 他の種類を見る

ボルト1本で簡単装着(作業時間短縮)
同芯度0.02mm
歯車と軸とのバックラッシがゼロ
フレッティング摩耗(軸ヤセや焼き付き)による軸強度の低下なし
軸にキー溝加工する手間なし、キー材や抑えネジなどの部品点数を減らせる
取付スペースをとらず、位置決め、位相合せが簡単

歯数18 歯幅(mm)25 材質(本体)SCM440 ボス径(Φmm)30 表面処理研削部以外黒染 圧力角(°)20 ねじれ角19°31′41″ 歯先円直径(mm)44 熱処理調質・歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1:1998 N6級相当品 基準円直径(Φmm)38.2 歯面硬度50〜60HRC 軸穴径(Φmm)15 ねじれ方向L 許容トルク・曲げ強さ(N・m)124 許容トルク・歯面強さ(N・m)71.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする