曜日別特売
SS8-27J80 平歯車 Jシリーズ KHK(小原歯車工業) 75448188

平歯車 Jシリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個歯数27注文コード75448188品番SS8-27J80
参考基準価格(税別)¥81,400販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980
歯数27全長(mm)110質量(kg)27.2歯幅(mm)75材質(本体)S45C穴径(Φmm)30ボス径(Φmm)170表面処理黒染圧力角(°)20歯先円直径(mm)232歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)基準円直径(Φmm)216歯面硬度194HB以下バックラッシ(mm)0.28~0.58ボス長さ(mm)35許容トルク・曲げ強さ(N・m)3520許容トルク・歯面強さ(N・m)322
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする