画像準備中

クロマキーテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード75448278 品番CH-06-DG 25MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

クロマキーセットになじむデジタルグリーン色の養生テープです。
光の反射が少なく目立ちにくいです。
手でまっすぐ切れ、のり残りが少ないです。

用途
クロマキー撮影のカーペット固定やカーテンの幅継ぎ、ミシン目の目隠しに。
クロマキーセット内の立ち位置表示に。
画角から見切れる箇所の目隠しに。
トラスコ品番709-1159 材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系 幅(mm)25 厚さ(mm)0.17 デジタルグリーン 長さ(m)25 粘着力(N/10mm)3.2 引張強度(N/10mm)70 切断方法手で切断可能
注意
※皮膚へ貼るとかゆみ、かぶれ等を起こす可能性があるため、人体に直接貼らないでください。
※被着体が塩ビ製品、大理石、白木では、糊が残りやすいのでご注意ください。
※可燃性材料のため、火気や熱源の近くでは使用しないでください。
※電気絶縁性能はないため、電気絶縁用途には使用しないでください。
※長期間直射日光に晒されると劣化するため、屋外での使用にはご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする