KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
平歯車 Jシリーズ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
25
注文コード
75449344
品番
SS10-25J75
参考基準価格(税別)
¥122,820
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
歯数
など
226
種類から選べます
他の種類を見る
歯数
25
全長(mm)
130
質量(kg)
43.3
歯幅(mm)
90
材質(本体)
S45C
穴径(Φmm)
40
ボス径(Φmm)
200
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯先円直径(mm)
270
歯形
並歯
精度等級
JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)
基準円直径(Φmm)
250
歯面硬度
194HB以下
バックラッシ(mm)
0.34〜0.68
ボス長さ(mm)
40
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
5930
許容トルク・歯面強さ(N・m)
529