画像準備中

NEWナイスカット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75449380 品番NKN32-160T-03
参考基準価格(税別)¥151,800 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

正面フライス用工具です。アーム交換により加工タイプ(フェイス加工⇔ショルダー加工)の変更が可能です。

トラスコ品番188-3441 刃数3 全長(mm)120 シャンク径(Φmm)32 適合チップT33MOZ/T33MOR/T33GUR 切削径(Φmm)160 切刃角度(°)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする