画像準備中

伸縮性バンドベスト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 蛍光イエロー【反射帯】白 注文コード75449721 品番379-511
参考基準価格(税別)¥2,750 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

視認性の高い蛍光色バンドに、高輝度反射材を付加しています。
ワンタッチで着脱しやすいバックルです。

用途工場、工事現場、スポーツ等での着用に。 トラスコ品番183-7132 材質本体生地:ポリエステル、反射部:高輝度反射材 幅(mm)【反射材】15 蛍光イエロー【反射帯】白 サイズフリー 着丈(cm)45 胴回り(cm)75-125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする