ユニット
ユニットの 安全ベスト・タスキ
ユニットの 安全ベスト
ユニットの ベスト型 安全ベスト
伸縮性バンドベスト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
蛍光オレンジ【反射帯】白
注文コード
75449730
品番
379-513
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
視認性の高い蛍光色バンドに、高輝度反射材を付加しています。
ワンタッチで着脱しやすいバックルです。
用途
工場、工事現場、スポーツ等での着用に。
トラスコ品番
184-1811
材質
本体生地:ポリエステル、反射部:高輝度反射材
幅(mm)
【反射材】15
色
蛍光オレンジ【反射帯】白
サイズ
フリー
着丈(cm)
45
胴回り(cm)
75-125