ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
MC防音重量戸車 車のみ トロ車型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75450367
品番
JMP-0907
参考基準価格(税別)
¥22,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
MC防音重量戸車 トロ車型の車のみ(ボルト・ナット付)です。
タイプ
トロ車型
サイズ(mm)
90
付属品
ボルト・ナット付
寸法a(mm)
90
寸法b(mm)
75
寸法c(mm)
12
寸法e(mm)
32
寸法g(mm)
8
寸法h(mm)
24
寸法i(mm)
38
自重(g)
1125
用途
各種門扉、重量扉
RoHS指令(10物質対応)
対応