曜日別特売
WMP-0605 ロタ・MC防音重量戸車 車のみ V型 ヨコヅナ 75450936

ロタ・MC防音重量戸車 車のみ V型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード75450936品番WMP-0605
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198
用途各種門扉、重量扉タイプV型サイズ(mm)60付属品シャフト・E型止め輪付寸法a(mm)60寸法b(mm)43寸法c(mm)10寸法d(mm)16寸法e(mm)26寸法g(mm)5寸法h(mm)6寸法i(mm)29自重(g)80RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする